| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-19090 Herst.-Nr.: 19090 EAN/GTIN: 3303430190905 |
| |
|
| | |
| Verriegelungselement für NG125. In EIN- oder AUS-Stellung der NG125 1-poligen und 2-poligen Leitungsschutzschalter. In EIN-Stellung der NG125 3-poligen und 4-poligen Leitungsschutzschalter. Damit wird der Leitungsschutzschalter in der geöffneten oder geschlossenen Position gesperrt. Dank der Freiauslösung löst der Leitungsschutzschalter jedoch auch in verriegelter EIN-Stellung aus. Einrichtung für ein Vorhängeschloss vorhanden. Durchmesser des Verriegelungselements- max. 8 mm. Weitere Informationen: | | Plombierbar: | ja | Sperren gegen Ausschalten: | ja | Sperren gegen Einschalten: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrvorrichtung, Ausschaltsperrkappe, Betätigungssperre, Betätigungssperre für Schalter, Betätigungssperrkappe, Einschaltsperrkappe, Griffsperre, Schließvorrichtung, Schloss-Sperre, Sperrvorrichtung, Vorhängeschloss |
| | |
| |