Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Fehlerstrom-Schutzschalter ID si, 4P, 125A, Typ A, 30mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-16920
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
16920
EAN/GTIN:
3303430169208
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 30mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Selektiver-Typ:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50.0 mm²
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeschützt:
nein
Spannungsart:
AC
Polzahl:
4
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 35.0 mm²
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40.0 °C
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Reiheneinbaugeräte
>
Acti 9 Modulare Geräte
>
ID-RCCB
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter typ a
,
schutzschalter
,
Fehlerstromschutzschalter Typ A
,
Allstrom Sensitive
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.246,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,61*
€ 1.483,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,74*
€ 1.465,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,07*
€ 1.412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,15*
€ 1.378,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,49*
€ 1.347,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiezähler, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1
Schneider Electric
A9MEM1580
€ 208,06*
Zubehör
Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß
Schneider Electric
A9A27062
€ 2,656*
Zubehör
Hilfsschalter OFsp für ID 125A, 1W+1Ö, 6A
Schneider Electric
16940
€ 21,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.