Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UMSCHALTER
UMSCHALTER
UMSCHALTER
Artikel-Nr.:
     C7775-16017
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16017
EAN/GTIN:
     3303430160175
Suchbegriffe:
Ampermeter Umschalter
Ampermeterumschalter
Nockenschalter
Voltmeterumschalter
Amperemeterumschalter CMA und Voltmeterumschalter CMV für Fronteinbau, 48 x 48 mm. Umschalter. Bemessungsstrom 20.
Weitere Informationen:
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bedienelement:
ja
Weitere Suchbegriffe: telemecanique nockenschalter, nockenschalter, Amperemeterumschalter, Instrumentenumschalter, Schalter, Steuerschalter, Strommesserumschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.