Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A
Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A
Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A
Artikel-Nr.:
     C7775-15126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15126
EAN/GTIN:
     3303430151265
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehschalter
Voltmeterumschalter
Amperemeterumschalter iCMA und Voltmeterumschalter iCMV für DIN-Schiene. Amperemeter-Wahlschalter iCMA. Bemessungsstrom 10, Spannung 415, TE 2.
Weitere Informationen:
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bedienelement:
ja
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, schneider amperemeter, amperemeter, Amperemeterumschalter, Instrumentenumschalter, Nockenschalter, Schalter, Steuerschalter, Strommesserumschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.