Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x610mm, 54 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x610mm, 54 Module
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x610mm, 54 Module
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x610mm, 54 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-13967
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13967
EAN/GTIN:
     3303430139676
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
schneider electric kunststoffgehäus...
kunststoffgehäuse
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x610mm, 54 Module
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.