Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-13964
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13964
EAN/GTIN:
     3303430139645
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
schneider electric kunststoffgehäus...
kunststoffgehäuse
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.