Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung
Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung
Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung
Artikel-Nr.:
     C7775-13175
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13175
EAN/GTIN:
     3303430131755
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
kleinverteiler ip65
kleinverteiler
Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
248 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
98,5 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.