Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Universalgehäuse mit Tür, 448x842mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Universalgehäuse mit Tür, 448x842mm, IP65
Kaedra Universalgehäuse mit Tür, 448x842mm, IP65
Kaedra Universalgehäuse mit Tür, 448x842mm, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-13174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13174
EAN/GTIN:
     3303430131748
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Unterputzverteiler
Kaedra Universalgehäuse mit Tür, 448x842mm, IP65
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
842 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric kunststoffgehäuse, universalgehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.