Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
Kaedra Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
Kaedra Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
Artikel-Nr.:
     C7775-13156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13156
EAN/GTIN:
     3303430131564
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Kaedra Leergehäuse, 6 Montagestellen für Steckdosen 90x100mm, 12+1 TE
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
460 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.