Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
Artikel-Nr.:
     C7775-13152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13152
EAN/GTIN:
     3303430131526
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kaedra Mini-Leergehäuse, 3 Montagestellen für Steckdosen 65x85mm, 4 TE
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
392 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
98,5 mm
DIN-Schiene:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.