Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP55 Kombinationsseitenwände (2), B = 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP55 Kombinationsseitenwände (2), B = 400mm
IP55 Kombinationsseitenwände (2), B = 400mm
IP55 Kombinationsseitenwände (2), B = 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08756
EAN/GTIN:
     3303430087564
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
IP55 Kombinationsseitenwände (2), B = 400mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Prisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.