Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 800mm, T = 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 800mm, T = 600mm
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 800mm, T = 600mm
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 800mm, T = 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-08698
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08698
EAN/GTIN:
     3303430086987
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Zweit. Kabeleinführungsplatte, IP30, B = 800mm, T = 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.