Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände mit Ausschnitten, IP55, 33 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwände mit Ausschnitten, IP55, 33 Module
Seitenwände mit Ausschnitten, IP55, 33 Module
Seitenwände mit Ausschnitten, IP55, 33 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08369
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08369
EAN/GTIN:
     3303430083696
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Seitenwände mit Ausschnitten, IP55, 33 Module
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
1750 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
33
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Prisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.