Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür 36m B=600 für Standverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttür 36m B=600 für Standverteiler
Sichttür 36m B=600 für Standverteiler
Sichttür 36m B=600 für Standverteiler
Artikel-Nr.:
     C7775-08235
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08235
EAN/GTIN:
     3606480908576
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Sichttür 36m B=600 für Standverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: Prisma, G, Gehäuse, Standgehäuse, Tür, Sichttür, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.