Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalabdeckung, Form 2, B = 300mm, T = 500, Sammelschiene 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontalabdeckung, Form 2, B = 300mm, T = 500, Sammelschiene 3M
Horizontalabdeckung, Form 2, B = 300mm, T = 500, Sammelschiene 3M
Horizontalabdeckung, Form 2, B = 300mm, T = 500, Sammelschiene 3M
Artikel-Nr.:
     C7775-06560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     06560
EAN/GTIN:
     3606480335006
Suchbegriffe:
Sammelschienenabdeckung
sammelschienenabdeckung
Horizontalabdeckung, Form 2, B = 300mm, T = 500, Sammelschiene 3M
Weitere Informationen:
Rastermaß:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Weitere Suchbegriffe: Prisma, Prisma PH, Trennwand, horizontale Trennwand, Horizontal, Form 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.