Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 6010, B960xT450xH950, 6xSchubladen, B-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-A2-6010BT
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A2-6010BT
EAN/GTIN:
     4040376472458
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6010|B960 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:|links: 2 x offenes Ablagefach (B295 x T435 mm), Fachhöhe 395 mm, Aufkantung 50 mm.|rechts: 6 x Schublade (Auszug 65 %, Tragkraft 30 kg); 2xH65 mm (innen B500xT400xH55 mm), 3xH125 mm (innen B500xT400xH115 mm), 1xH190 mm (innen B500xT400xH180 mm).|Alle Schubladen beidseitig ausziehbar.|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung; integriert in den Schubladengriff.|Rechte Seitenwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 65 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7016 anthrazitgrau/RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
960 mm
Plattenbreite:
450 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, rollwerkbank, rau rollwerkbank, aktionswerkbank rau, rollwerkbank basic, rollwerkbank kaufen, rollwerkbank mobil, rollwerkbank mit schubladen, rollwerkbank mit buche top
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,17*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,32*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,82*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.