Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset für Rollwerkbank, für Fronthöhe 130-180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1349196
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A9-30
EAN/GTIN:
     4040376840462
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Rollwerkbank|für Fronthöhe 130 - 180 mm|Einteilungsset für Rollwerkbank|für Fronthöhe 130 - 180 mm|für Schubladen Rollwerkbank Höhe 130-180|3 Rasterleisten Tiefe - 2 Rasterleisten Breite|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
500 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,66*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,93*
€ 18,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 18,85*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 20,51*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,42*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.