Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Container 7000 - 3.1, B580xT650xH745mm, 4xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-15-3.1A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-3.1A.11
EAN/GTIN:
     4040376116949
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H745 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|4 x Schublade-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 105 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen hinten (links und rechts), Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
745 mm
GPSR-Relevant:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 808,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,50*
€ 962,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,06*
€ 954,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,05*
€ 954,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,22*
€ 918,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 772,21*
€ 918,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,63*
€ 887,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 745,62*
€ 887,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,12*
€ 830,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
€ 14,00*
Zubehör
Rau
09-200-14
€ 42,00*
Zubehör
Rau
09-200-15
€ 65,63*
Zubehör
Rau
09-200-19
€ 23,93*
Zubehör
Rau
09-200-21
€ 39,06*
Zubehör
Rau
09-200-25
€ 47,17*
Zubehör
Rau
09-200-26
€ 51,28*
Zubehör
Rau
09-200-34
€ 143,58*
Zubehör
Rau
09-200-35
€ 156,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.