Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16845-D57-08-RS-300-600-2LF-2B Herst.-Nr.: 08-RS-300-600-2LF-2B EAN/GTIN: 4040376332271 |
| |
|
| | |
| Rollensatz, Traglast 600 kg, Ø100 mm|2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Zur mobilen Ausstattung der Werktische Serie adlatus 300 und der Werkbänke Serie adlatus 600.|Auch zur Nachrüstung geeignet.|Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, sprulos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 125 mm), die Flächenlast bleibt unverändert bei max. 300 kg (bei Werktische) oder 600 kg (bei Werkbänke).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenlänge: | 100 mm | Plattenbreite: | 30 mm | Höhe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 238,30* | € 284,30* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 238,84* | € 284,30* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 240,61* | € 285,58* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 246,07* | € 290,71* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 250,78* | € 297,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 238,30* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|