Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 180 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und g...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen vers...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen vers...
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...
Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm) Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg Passend für unsere Fahrbalken Bestell-Nr. 27923 und Aufstec...
Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm) Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg Passend für unsere Fahrbalken Bestell-Nr. 27923 und Aufstec...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.3 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Platt...
Lenkrolle mit Zapfen D = 125 mm Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse. Passend für alle Fahrbalken und Aufsteckrahmen von Fahrgerüste. Zapfen-Ø: 45 mm. Liefer...