Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
ESD-Lenkrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung Nabe mit Rollenlager Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtu...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyurethan (PU) braun mit einem Stahlradkörper und einem Ø von 100 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz un...
Lenkrolle 100x36 mm mit Totalfeststeller Transportgeräterolle mit blauem Elastikrad Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Rad: schwarze Kunststofffelge mi...
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Zinkdruckguss verchromt, Plattenbefestigun...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.35 kg, Gesamtbauhö...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Elastik mit einem Ø von 100 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. ...
ESD-Lenkrolle mit Feststeller Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung Nabe mit Rollenlager Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Doppelstopp Felge aus Stahlblech, mit korrosio...
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfest...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Stahl...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Vollgummi mit einem Ø von 100 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf u...