Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch Jerry (4 LR), B1500xT800xH900mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-500B80-15-4LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B80-15-4LF.12
EAN/GTIN:
     4040376520791
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
Fahrbarer Arbeitstisch Jerry|B1500 x T800 x H900 mm|Buche-Massiv Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1340 x T660 x H890 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr (Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, arbeitstisch bucheplatte, arbeitstisch holzplatteplatte, arbeitstisch serie jerry, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 300 kg, grundtisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,16*
€ 553,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,91*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 75,87*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,83*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,00*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,85*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 422,03*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 545,90*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,03*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 847,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 766,68*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.283,44*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,89*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 253,75*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,36*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 309,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.