Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen LL3.0, B1145xT650xH795mm, 3xSchublade-TA, 1xTür, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-LL3.0.8A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL3.0.8A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376117649
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drehtür-Schrank
Montagewagen Serie 7000|B1145 x T650 x H795 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|links: 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm|rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Montagehilfswagen, Montagewagen, PP-Beutel, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen metalltop, montagewagen schublade, montagewagen tür
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 853,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,29*
€ 1.122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,59*
€ 1.105,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 928,58*
€ 1.105,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,30*
€ 1.067,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 897,29*
€ 1.067,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 897,28*
€ 1.067,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 897,27*
€ 1.067,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,26*
€ 1.067,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,89*
€ 1.049,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,33*
€ 1.015,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,14*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,93*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,21*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,89*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,01*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.