Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 7000-7, B2000xT700xH1000mm | 4LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-7000-7-207B4S4.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-7000-7-207B4S4.12
EAN/GTIN:
     4040376518163
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 7000 - Modell 7000|4|B2000 x T700 x H1000 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2000 x T650 x H960 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen); Rollensatz unmontiert beiliegend.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,92*
€ 900,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,64*
€ 875,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,22*
€ 841,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,05*
€ 772,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,10*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,33*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,65*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,46*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,93*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,59*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 468,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 595,99*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 734,78*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 898,39*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 813,53*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2000.12
ab € 1.352,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.