Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XXL7.7, B1145xT650xH1035mm, MT-Top-25mm, 6xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XXL7.7A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XXL7.7A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376193919
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|6 x Schublade-Größe-XXL 2xH90, 1xH120, 2xH180, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rau werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.346,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,09*
€ 1.824,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,94*
€ 1.793,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.506,93*
€ 1.793,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,34*
€ 1.712,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.439,33*
€ 1.712,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,96*
€ 1.664,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.398,95*
€ 1.664,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,94*
€ 1.602,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,50*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,35*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,83*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 77,82*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 45,05*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,78*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,56*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,61*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,06*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 783,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.