Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XXL7.10, B1145xT650xH1035mm, MT-Top-25mm, 7xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XXL7.10A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XXL7.10A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376268013
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|7 x Schublade-Größe-XXL 4xH120, 3xH150 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rau werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.437,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,72*
€ 1.939,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,19*
€ 1.905,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.601,18*
€ 1.905,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,73*
€ 1.820,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.529,72*
€ 1.820,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,00*
€ 1.770,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.487,99*
€ 1.770,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,82*
€ 1.711,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,50*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,83*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,78*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 487,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,06*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 783,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.