Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XXL5.11, B1145xT650xH825mm, B-Top-25mm, 5xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XXL5.11A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XXL5.11A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376253811
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|5 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, schublade werkbank, rau werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.055,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,12*
€ 1.418,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,31*
€ 1.409,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.184,30*
€ 1.409,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,80*
€ 1.348,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.132,79*
€ 1.348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,14*
€ 1.307,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.099,13*
€ 1.307,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,15*
€ 1.255,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,58*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,85*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 77,91*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,89*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,57*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,40*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,81*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.