Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL7.10, B770xT650xH1035mm, MT-Top-25mm, 7xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL7.10A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL7.10A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376234230
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|7 x Schublade-Größe-XL 4xH120, 3xH150 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rau werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,82*
€ 1.337,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,20*
€ 1.315,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.105,19*
€ 1.315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,83*
€ 1.230,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.033,82*
€ 1.230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,04*
€ 1.201,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.010,03*
€ 1.201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,95*
€ 1.176,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,07*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 45,42*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,56*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 53,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 356,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,75*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 754,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.