Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL5.3, B770xT650xH825mm, MT-Top-25mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL5.3A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL5.3A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376079503
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|4 x Schublade-Größe-XL 3xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rau werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,79*
€ 935,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,27*
€ 924,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 751,76*
€ 894,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,24*
€ 864,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,09*
€ 811,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,01*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 45,37*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 53,04*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,62*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,46*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 53,48*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,35*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,07*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 752,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.