Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL2.0, B770xT650xH465mm, B-Top-25mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL2.0A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL2.0A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376223135
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H465 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|2 x Schublade-Größe-XL 2xH180 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,94*
€ 546,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 451,93*
€ 537,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,95*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 53,04*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,71*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 48,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,29*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 754,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.