Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL1.1, B770xT650xH285mm, B-Top-25mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL1.1A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL1.1A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376122056
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H285 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|2 x Schublade-Größe-XL 1xH60, 1xH120 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, rau schubladenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, schrank schubladen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,97*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 25,37*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,90*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,90*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,60*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 40,19*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 49,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,99*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.