Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwerkbank-4.500 kg Traglast, B2500xT900xH900mm, B-Platte-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-SLW-259B10S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-259B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376205803
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlastwerkbank - 4.500 kg|B2500 x T900 x H900 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2320 x T850 x H800 mm.|Einbaumaß unten: 2xB1040 x T850 x H620 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 4.500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
100 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau schwerlastwerkbank, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, schwerlastwerkbank, rau werkbank, schwerlastwerkbank kaufen, schwerlastwerkbank holzplatte, werkbank gestellbauweise, schwerlastwerkbank traglast 4500 kg, schwerlastwerkbank plattenstärke 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.797,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,80*
€ 2.326,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,88*
€ 2.256,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.895,87*
€ 2.256,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.895,86*
€ 2.256,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,92*
€ 2.183,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.834,91*
€ 2.183,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.834,90*
€ 2.183,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.834,88*
€ 2.183,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.834,87*
€ 2.183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,94*
€ 2.164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,57*
€ 2.139,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-2500-900
ab € 524,10*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,20*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,63*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,28*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 793,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.037,17*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.219,20*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.632,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 893,05*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.462,61*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 172,71*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 258,96*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 309,29*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 309,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.