Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7517A1, B1500xT700xH890mm, 7xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7517A1-157B4M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7517A1-157B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376266569
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7517|B1500 x T700 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T650 x H850 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|7 x Schublade-Größe-L 2xH60, 2xH90, 2xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.000,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,33*
€ 1.366,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,71*
€ 1.359,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.142,70*
€ 1.359,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,19*
€ 1.296,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.089,18*
€ 1.296,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,22*
€ 1.253,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.053,21*
€ 1.253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,49*
€ 1.190,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,46*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,20*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,71*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,65*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,54*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,93*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,16*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,77*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,13*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,84*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,59*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.