Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7511A3, B1500xT900xH890mm, 10xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7511A3-159B4M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7511A3-159B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376135797
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7511|B1500 x T900 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1500 x T850 x H850 mm.|Unterbau-Container mit Sockel aus Qualitäts-Feinblech.|2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|links: 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.|rechts: 5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.561,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,37*
€ 2.067,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,57*
€ 1.993,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.675,56*
€ 1.993,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,19*
€ 1.908,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.604,18*
€ 1.908,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,39*
€ 1.880,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.580,38*
€ 1.880,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,93*
€ 1.858,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,26*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,33*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,84*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,35*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,60*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,70*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 48,89*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,35*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,76*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,92*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,03*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,97*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,50*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.