Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7126A1, B1000xT700xH840mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7126A1-107B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7126A1-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376222190
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7126|B1000 x T700x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B820 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H440 mm, mit folgender Einteilung:|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, rau werktisch 2000x1000x760, montagewerkbank, standardwerkbank rau, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,21*
€ 798,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,20*
€ 798,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,23*
€ 779,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,83*
€ 755,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 634,82*
€ 755,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,12*
€ 709,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,82*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,34*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,96*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,47*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,63*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,01*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,23*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,51*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,91*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.