Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 400, B2700xT2340xH850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-400-135B5S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-400-135B5S.12
EAN/GTIN:
     4040376884015
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 400|B2700 x T2340 x H850 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H800 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
850 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: gruppenwerkbank|gruppenwerkbank serie 4000|rau gruppenwerkbank|gruppenwerkbank kaufen|gruppenwerkbank mit holzplatte|werkbank baukastenbauweise
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.760,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,15*
€ 2.094,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,42*
€ 2.055,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.727,41*
€ 2.055,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,68*
€ 1.960,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.647,67*
€ 1.960,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,96*
€ 1.911,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,59*
€ 1.849,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
€ 458,59*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
€ 517,66*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
€ 517,66*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
€ 539,90*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
€ 603,88*
Zubehör
Rau
09-SS120
€ 217,51*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
€ 87,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.