Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Sechseckwerkbank
>
Artikel
Gruppenwerkbank 400-EA, B2700xT2340xH850mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-03-400-135B5S-EA1.12
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-400-135B5S-EA1.12
EAN/GTIN:
4040376265302
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 400|B2700 x T2340 x H850 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, H800 mm.|12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).|komplett verdrahtet und geerdet, gem. den Normen: DIN VDE 0113-1 - Endprüfung nach Maschinenrichtlinie, DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40, DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.|Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.|Anschlussleitung: Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.|Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):|1xEinbaumodul 09-EM100-400V:|Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.|1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4“, NW 7.2 Messing.|1xEinbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.|1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).|Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG - Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.|Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht geöffnet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
2700 mm
Plattenbreite:
2340 mm
Höhe:
850 mm
GPSR-Relevant:
nein
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Gruppenwerkänke Serie 4000
Weitere Suchbegriffe:
Sechseckwerkbank
,
sechseck werkbank
,
gruppenwerkbank|gruppenwerkbank serie 4000|rau gruppenwerkbank|gruppenwerkbank kaufen|gruppenwerkbank mit holzplatte|werkbank baukastenbauweise|gruppenwerkbank mit energieaufsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.449,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.449,31*
€ 4.104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.375,47*
€ 4.016,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.375,46*
€ 4.016,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,04*
€ 3.850,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.236,03*
€ 3.850,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,71*
€ 3.775,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.109,78*
€ 3.700,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roll-Container mit 2 Schubladen, B480xT600xH540mm, RAL7035/RAL7035
Rau
E-US-2-2A-M.12
€ 458,59*
Zubehör
Roll-Container mit 2 Schubladen, B480xT600xH690mm, RAL7035/RAL7035
Rau
E-US-3-2A-M.12
€ 517,66*
Zubehör
Roll-Container mit 3 Schubladen, B480xT600xH540mm, RAL7035/RAL7035
Rau
E-US-2-3A-M.12
€ 517,66*
Zubehör
Roll-Container mit 3 Schubladen, B480xT600xH690mm, RAL7035/RAL7035
Rau
E-US-3-3A-M.12
€ 539,90*
Zubehör
Roll-Container mit 4 Schubladen, B480xT600xH690mm, RAL7035/RAL7035
Rau
E-US-3-4A-M.12
€ 603,88*
Zubehör
Schraubstock, Backenbreite120mm
Rau
09-SS120
€ 217,51*
Zubehör
Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 7000, H617mm, für Fußtiefe 650mm, RAL7035
Rau
09-LW-S7-650.12
€ 87,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.