Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 10400, B1025xT520xH890mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-10400B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10400B.11
EAN/GTIN:
     4040376810106
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10400|B1025 x T520 x H890 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 3 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|rechts: 1 x Innenschublade B235 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Innenschublade B235 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|Schiebebügel (lose beiliegend).|Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1025 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen, rau werkzeugwagen, werkzeugwagen serie adlatus, werkzeugwagen kaufen, werkzeugwagen mobil, werkzeugwagen schubladen, werkzeugwagen querrollladen, werkzeugwagen rollladenverschluss, werkzeugwagen buchetop
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,52*
€ 1.185,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,27*
€ 1.172,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 985,26*
€ 1.172,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,21*
€ 1.141,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 959,20*
€ 1.141,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,30*
€ 1.121,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 942,29*
€ 1.121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,75*
€ 1.095,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,02*
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,52*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,96*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,76*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,64*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,50*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,05*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-LWB1000.11
ab € 301,99*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,46*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,29*
Zubehör
Rau
09-450-4
ab € 13,15*
Zubehör
Rau
09-450-3
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.