Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.8678 zur Absaugung von bis zu 4 Schränken mit Abluftüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.8678 zur Absaugung von bis zu 4 Schränken mit Abluftüberwachung
asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.8678 zur Absaugung von bis zu 4 Schränken mit Abluftüberwachung
Artikel-Nr.:
     C7596-8678
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8678
EAN/GTIN:
     4250101141256
Suchbegriffe:
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsa...

Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

  • Geeignet für den 10-fachen Luftwechsel
  • Integrierte Abluftüberwachung durch elektronische Differenzdruckmessung
  • Anschluss-Stutzen NW 100/140
  • ATEX-konform: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Mit Abluftüberwachung

  • Integrierte Druckdose
  • Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Wandmontage

  • Inklusive Montageset
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
600 x 375 x 600 mm
Gewicht:
25,000 kg
Abluftüberwachung:
Ja
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Montageart:
Wandmontage
Drehzahl:
2780 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
39 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,6 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
90 Watt
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Weitere Suchbegriffe: asecos entlüftung giftschrank, entlüftung giftschrank, Technische Entlüftung, mehrere Schränke, Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.648,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.648,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,02*
€ 2.222,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,62*
€ 2.196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,55*
€ 2.087,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,80*
€ 2.022,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,15*
€ 1.961,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.