Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-MOVE-90 Modell V90.196.081.VDAC:0012 in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-MOVE-90 Modell V90.196.081.VDAC:0012 in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-MOVE-90 Modell V90.196.081.VDAC:0012 in lichtgrau RAL 7035 mit 4x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3503500135102
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     35035-001-35102
EAN/GTIN:
     4054923200685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Hochschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter (Struktur-)Oberfläche
  • Elektromotorisches Öffnen und Schließen: die Vertikalauszüge öffnen und schließen auf Knopfdruck
  • Perfekter Zugriff: Die Vertikalauszüge sorgen für Übersicht und einfachen Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde
  • Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal vor Auszugsschließung
  • Keine unbefugte Benutzung: Vertikalauszüge abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandanzeige (Rot/Grün)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 4 x Fachboden, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Lochblecheinsatz für STAWAR, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 13 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 4 x Fachboden, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Lochblecheinsatz für STAWAR, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 13 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
819 x 860 x 1966 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
701 x 775 x 1750 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1448 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Ja
Flächenlast:
512 kg/m2
Maximale Belastung:
240 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
550,00 kg
Frequenz:
50/60 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,5 Ampere
Nennspannung:
85-265 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
50 Watt
Leistungsaufnahme Standby:
0,5 Watt
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.887,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.193,78*
€ 6.180,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.091,65*
€ 6.059,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.947,62*
€ 5.887,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.887,02*
€ 5.815,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
35035-001-35103
ab € 5.920,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.