Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm für Modell(e): UB90 mit Breite 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm für Modell(e): UB90 mit Breite 590 mm
asecos Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm für Modell(e): UB90 mit Breite 590 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-31360
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31360
EAN/GTIN:
     4250101179990
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Unterbauschrank
Sicherheitsschrankunterbau
Unterbau Sicherheitsschrank
19 Zoll Sockelblenden
  • Rollen mit Sockelblende
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015
  • für Modell(e): UB90
  • für Unterbauschränke Korpusbreite 590 mm
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 587 x NaN x 30
  • Höhe = 30 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
587 x NaN x 30 mm
Gewicht:
1,500 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7015
Farbe:
Schiefergrau
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, asecos sockelblende, 19 zoll sockelblenden, Zubehör, Einzelteil, Rollen, UB, Schrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,11*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
206977
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.