Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 6x Auszugswanne Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 6x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
asecos Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.056 in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 6x Auszugswanne Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3100206030090
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31002-060-30090
EAN/GTIN:
     4054923058712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft


Inneneinrichtung mit

  • 6 x Auszugswanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 5 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 11 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
564 x 620 x 1947 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
450 x 519 x 1626 mm
Türöffnungswinkel:
90 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1094 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
816 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
194,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Einfahrbreite Transportsockel:
412 mm
Einfahrhöhe Transportsockel:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.785,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.106,44*
€ 3.696,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,56*
€ 3.640,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,27*
€ 3.471,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.844,57*
€ 3.385,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.785,34*
€ 3.314,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
8719
ab € 8,48*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 546,91*
Zubehör
Asecos
17178
ab € 599,50*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,68*
Zubehör
Asecos
25099
ab € 1.252,66*
Zubehör
Asecos
27144
ab € 1.639,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.