Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM Modell EP.195.095 (ÜHP-Ausstattung) in türkisgrün RAL 6016 mit 3x Wannenboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM Modell EP.195.095 (ÜHP-Ausstattung) in türkisgrün RAL 6016 mit 3x Wannenboden Standard (Stahlblech)
asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM Modell EP.195.095 (ÜHP-Ausstattung) in türkisgrün RAL 6016 mit 3x Wannenboden Standard (Stahlblech)
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-30630009
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30630-009
EAN/GTIN:
     4054923068384
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Be- und Entlüftung: Lüftungsöffnungen in den Türen, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
950 x 500 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
945 x 460 x 1843 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
247 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
99,50 kg
Weitere Suchbegriffe: asecos umweltschrank, umweltschrank, Pflanzenschutzmittelschrank, Hochschrank, ÜHP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,60*
€ 1.131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,40*
€ 1.126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,50*
€ 1.083,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,11*
€ 1.042,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30631-009
ab € 712,98*
Ähnlich
Asecos
30636-009
ab € 1.265,20*
Ähnlich
Asecos
30637-009
ab € 1.352,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.