Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.120.MV in lichtgrau RAL 7035 mit 12x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.120.MV in lichtgrau RAL 7035 mit 12x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)
asecos Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC Modell SL.196.120.MV in lichtgrau RAL 7035 mit 12x Tablarauszug AbZ (FP-Platte/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3060600130608
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30606-001-30608
EAN/GTIN:
     4054923056961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich


Inneneinrichtung mit

  • 12 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP


Zertifikate

  • typgeprüft gemäß EN 14727
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1197 x 603 x 1965 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
alle Abteile: 485 x 570 x 1869 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1153 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
240 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
274,30 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: asecos hochschrank, hochschrank, Sicherheitsschrank, Säuren, Laugen, Tablarauszug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.765,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,92*
€ 3.894,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.239,59*
€ 3.855,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.140,87*
€ 3.737,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.995,39*
€ 3.564,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.942,45*
€ 3.501,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2.787,58*
€ 3.317,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,88*
€ 3.291,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,26*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,61*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.