Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in enzianblau RAL 5010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in enzianblau RAL 5010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 in enzianblau RAL 5010 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3055704730565
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30557-047-30565
EAN/GTIN:
     4054923044449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Fachboden, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 50 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
545 x 520 x 1105 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
486 x 493 x 990 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1010 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
520 kg/m2
Maximale Belastung:
400 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
52,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,35*
€ 864,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,62*
€ 859,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,21*
€ 840,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,29*
€ 811,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30530-041-30534
ab € 731,76*
Ähnlich
Asecos
30559-041-30565
ab € 670,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.