Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in enzianblau RAL 5010 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in enzianblau RAL 5010 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
asecos Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.195.081 in enzianblau RAL 5010 mit 5x Tablarauszug AbZ (Stahlblech/Polypropylen)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3053204730549
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30532-047-30549
EAN/GTIN:
     4054923052567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung


Inneneinrichtung mit

  • 5 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet/PP, RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
810 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
751 x 493 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
543 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
135,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Schrank, Chemikalien, Hochschrank, Flügeltür, Bicolour
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,92*
€ 1.627,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,95*
€ 1.615,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,78*
€ 1.540,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,68*
€ 1.487,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,61*
€ 1.412,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
210389
ab € 124,26*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,50*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 546,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.