Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1105 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): XL90 mit Breite 1105 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30398
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30398
EAN/GTIN:
     4250101138867
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): XL90
  • für Hochschränke Korpusbreite 1105 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 927 x 500 x 25
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 923 x 491 x 25
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
923 x 491 x 25 mm
Gewicht:
10,000 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.