Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Wannenboden Standard (Volumen: 10,00 Liter) für Modell(e): S30 mit Breite 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Wannenboden Standard (Volumen: 10,00 Liter) für Modell(e): S30 mit Breite 970 mm
asecos Wannenboden Standard (Volumen: 10,00 Liter) für Modell(e): S30 mit Breite 970 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-29573
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     29573
EAN/GTIN:
     4250101184079
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Wannenboden Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): S30
  • Volumen: 10,00 Liter
  • Tragkraft: 25,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 935 x 390 x 50
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 932 x 387 x 49
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
935 x 390 x 50 mm
Gewicht:
6,000 kg
Tragkraft:
25 kg
Volumen:
10 l
Max. Gebindevolumen:
9,09 l
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.