Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.15575. für Hochschränke zur Wandmontage mit Abluftüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.15575. für Hochschränke zur Wandmontage mit Abluftüberwachung
asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.15575. für Hochschränke zur Wandmontage mit Abluftüberwachung
Artikel-Nr.:
     C7596-17177
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     17177
EAN/GTIN:
     4250101114298
Suchbegriffe:
Hochschrank
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...

Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C II 3/-G Ex c llC T4

Mit Abluftüberwachung

  • Integrierte Druckdose
  • Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Wandmontage

  • Inkl. Befestigungskonsolen, 1m flexiblem Absaugschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
200 x 400 x 200 mm
Gewicht:
12,000 kg
Abluftüberwachung:
Ja
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Montageart:
Wandmontage
Drehzahl:
2400 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
35 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,35 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
45 Watt
Abluftanschluss:
78 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz, asecos entlüftung giftschrank, entlüftung giftschrank, Technische Entlüftung, Wandmontage, Überwachung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 719,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,17*
€ 940,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,01*
€ 929,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,04*
€ 909,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,02*
€ 854,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,26*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.