Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten für Etagenwagen 1000 x 600 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E8121ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8121ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081212
Suchbegriffe:
Etagenwagenkasten
Kasten für Etagenwagen
kasten für etagenwagen
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1000
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
60
Gesamttragkraft (kg):
120
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
9,5
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 71,78*
14 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 72,10*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,37*
€ 73,26*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 73,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,26*
€ 76,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.